| |
|
| Artikel-Nr.: 102-745448-BP Herst.-Nr.: RJ45-KS90UD EAN/GTIN: 4049759101008 |
| |
|
| | |
| Hirose Electronic RJ45-KS90UD Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder Hirose, abgewinkelt RJ45-KS90UD Knickschutztülle Pole: 8P8C Schwarz 1 St.
Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder Hirose, abgewinkelt
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Knickschutztülle
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stecker-Norm: | RJ45 | Marke: | Hirose Electronic | Farbe: | schwarz | Typ (Hersteller-Typ): | RJ45-KS90UD | Material (Details): | Kunststoff | Ausführung (allgemein): | 90° oben/unten abgewinkelt | Steckverbinder-Bauform: | Knickschutztülle | Pole: | 8P8C | Produkt-Art: | RJ45-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 7,01* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,12* | € 7,18* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,75* | € 15,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|