| |
|
| Artikel-Nr.: 102-745421-BP Herst.-Nr.: RJ45-KS90LR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hirose Electronic RJ45-KS90LR Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder Hirose, abgewinkelt RJ45-KS90LR Knickschutztülle Pole: 8P8C Schwarz 1 St.
Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder Hirose, abgewinkelt
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Knickschutztülle
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stecker-Norm: | RJ45 | Marke: | Hirose Electronic | Farbe: | schwarz | Typ (Hersteller-Typ): | RJ45-KS90LR | Material (Details): | Kunststoff | Ausführung (allgemein): | 90° links/rechts abgewinkelt | Steckverbinder-Bauform: | Knickschutztülle | Pole: | 8P8C | Produkt-Art: | RJ45-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 5,66* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,75* | € 5,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,04* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|