Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker BGRN Schwarz Pole:3 + PE BGRN03000-M20 HTP Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745220-BP
Hersteller:
     HTP - High Tech Products
Herst.-Nr.:
     BGRN03000-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker BGRN Schwarz Pole:3 + PE BGRN03000-M20 HTP Inhalt: 1 St.

Ventilstecker BGRN

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Pole: 3 + PE · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP67 (montiert) · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Kontaktabstand: 18 mm · Anschlussgewinde: M20 x 1,5

Lieferumfang:
Ohne Dichtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HTP
Schutzart:
IP67 (montiert)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
BGRN03000-M20
Typ (Hersteller-Typ):
BGRN03000-M20
Ausführung (allgemein):
Gerätestecker runder Sockel
Polzahl (num):
3
Bauform (Details):
A
Nennspannung (Details):
250 V/AC/DC
Normen/Prüfzeichen:
DIN 43650-A
Pole:
3 + PE
Anschluss (Details):
Löten
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,30*
Lager 102
198
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,32*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,45*
€ 27,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.