Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 264-701 Durchgangsklemme 6 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745192-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
WAGO 264-701 Durchgangsklemme 6 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.

Mini-Durchgangs-/Schutzleiter-Klemmen Serie 264

Montage auf TS 15

Anreihbare Mini-Durchgangs- und Schutzleiter-Klemmen mit CAGE-CLAMP® Anschluss für ein-, mehr- und feindrähtige Kupferleiter. Die Mini-Klemmen werden einfach zusammen gesteckt, zur Abdeckung an den Enden oder zur Gruppenbildung dient die Abschluss- und Zwischenplatte.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Abisolierlänge (min.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: L · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 6 mm · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 24 A · Passend für (Details): TS 15 · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.50 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 6 mm x 24.50 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
24.50 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Passend für (Details):
TS 15
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
264-701
Typ (Hersteller-Typ):
264-701
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
800 V
AWG max.:
14
AWG min.:
28
Klemmenbreite:
6 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wago 260-301, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050001109774, WAGO, 264-701, 484-3889, Anreihklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4886*
€ 0,6386*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4928*
€ 0,6428*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5397*
€ 0,6997*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,47*
€ 0,74*
Lager 102
266
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-101
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
264-368
ab € 0,08144*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
264-402
ab € 0,21861*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-492
ab € 0,6164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.