| |
|
| Artikel-Nr.: 102-745074-BP Herst.-Nr.: 450-016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BEL Stewart Connectors 450-016 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 450-016 Hellgrau 1 St.
Knickschutztülle mit Rasthebelschutz
Für ungeschirmte RJ45-Stecker von Bel Stewart.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Hellgrau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Marke: | BEL Stewart Connectors | Farbe: | grau | Typ (Hersteller-Typ): | 450-016 | Kabel-Durchmesser (Details): | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,14* | € 0,479* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,53* | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,54* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,47* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|