Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker mit Brückengleichrichter Grau Pole:2 + PE G1GU2RV1 HTP Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744945-BP
Hersteller:
     HTP - High Tech Products
Herst.-Nr.:
     G1GU2RV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker mit Brückengleichrichter Grau Pole:2 + PE G1GU2RV1 HTP Inhalt: 1 St.

Ventilstecker mit Brückengleichrichter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Leitungs-Querschnitt: 1.5 mm² · Pole: 2 + PE · Polzahl (num): 2 · Schutzart: IP65 (montiert) · Verschraubungstyp (Details): PG9/PG11 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Kontaktabstand: 18 mm

Lieferumfang:
Inkl. Profildichtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Marke:
HTP
Schutzart:
IP65 (montiert)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
G1GU2RV1
Typ (Hersteller-Typ):
G1GU2RV1
Ausführung (allgemein):
Brückengleichrichter + Varistor 24 V
Polzahl (num):
2
Bauform (Details):
A
Leitungs-Querschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung (Details):
24 V/AC
Pole:
2 + PE
Verschraubungstyp (Details):
PG9/PG11
Anschluss (Details):
Schraube
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 8,01*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,03*
7 Tage
66
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.