| |
|
| Artikel-Nr.: 102-744909-BP Herst.-Nr.: G1NU2RV1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ventilstecker mit Brückengleichrichter
Technische Daten: Gesamtpolzahl: 2 + PE · Herst.-Teilenr.: G1NU2RV1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Leitungs-Querschnitt: 1.5 mm² · Pole: 2 + PE · Polzahl (num): 2 · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP65 (montiert) · Typ (Hersteller-Typ): G1NU2RV1 · Verschraubungstyp (Details): PG9/PG11 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Kontaktabstand: 18 mm
Lieferumfang: Inkl. Profildichtung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 2 + PE | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Marke: | HTP | Schutzart: | IP65 (montiert) | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | G1NU2RV1 | Typ (Hersteller-Typ): | G1NU2RV1 | Ausführung (allgemein): | Brückengleichrichter + Varistor 24 V | Polzahl: | 2 | Bauform (Details): | A | Leitungs-Querschnitt: | 1.5 mm² | Nennspannung (Details): | 24 V/AC | Pole: | 2 + PE | Verschraubungstyp (Details): | PG9/PG11 | Anschluss (Details): | Schraube | RoHS-konform: | Ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 8,02* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,14* | € 8,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,53* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|