Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte ATP-ST 4 Phoenix Contact Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744559-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abteilungstrennplatte ATP-ST 4 Phoenix Contact Inhalt: 1 St.

Abteilungstrennplatte

Abteilungstrennplatten zur optischen und elektrischen Trennung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Geschütz-Grau · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 61 x 2 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Geschütz-Grau
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
2 mm
Passend für (Details):
ST 1|ツ|5 | ST 2|ツ|5 | ST 4 | ST 4-TG | PT 2|ツ|5 | PT 4
Marke:
Phoenix Contact
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
3030721
Typ (Hersteller-Typ):
ATP-ST 4
Typ:
ATP-ST 4
Weitere Suchbegriffe: 2050000262074, Phoenix Contact, 3030721, ATP-ST 4, 627-3434
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24552*
€ 0,32552*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,251*
€ 0,331*
1 Tag
173
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,34*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Lager 102
2016
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Ähnlich
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2956*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.