Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte 4mm² für Zugfederklemmen 4mm² grau ATP-ST4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2786044
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030721
EAN/GTIN:
     4017918187965
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abteilungstrennplatte, Länge: 59,8 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Stärke: 2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Rastbar: false, Ausführung Abschlussplatte: false, Ausführung Zwischenplatte: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ATP-ST4
Ident Code:
3030721
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte, Trennplatte, Trennwand, Universalplatte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24552*
€ 0,32552*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,251*
€ 0,331*
Lager 6808
173
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,34*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,36*
1 Tag
232
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23392*
€ 0,36392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Ähnlich
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2946*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2946*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.