Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 408 0001 09 66 408 0001 Zugentlastung Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742535-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 408 0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Harting 09 66 408 0001 09 66 408 0001 Zugentlastung Silber 1 St.

Zugentlastungsbügel für D-SUB Sift-, Buchsenleiste

Silber


Geeignet für HARTING D-SUB Steckverbinder mit Schneidklemmanschluss.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Kunststoff · Passend für Steckverbinder: D-SUB Stiftleiste 37-polig,D-SUB Buchsenleiste 37-polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Harting
Passend für Steckverbinder:
D-SUB Stiftleiste 37-polig | D-SUB Buchsenleiste 37-polig
Herst.-Teilenr.:
09 66 408 0001
Typ (Hersteller-Typ):
09 66 408 0001
Material (Details):
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zugentlastung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,25*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1795*
€ 0,2895*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,29*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,33*
Lager 102
unbekannt
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MH-10178
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.