Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0406082 0406082 UHF-Steckverbinder Buchse, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742164-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0406082
EAN/GTIN:
     4011376709714
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
BKL Electronic 0406082 0406082 UHF-Steckverbinder Buchse, gerade 50 Ω 1 St.

UHF-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 7.30 mm · Kabelgruppe: Aircell 7 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0406082
Typ (Hersteller-Typ):
0406082
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
7.30 mm
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
Aircell 7
Produkt-Art:
UHF-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376709714, BKL Electronic, 0406082, Hochfrequenzstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 57,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.