Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419413 0419413 TNC-Reverse-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741992-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0419413
EAN/GTIN:
     4011376709462
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder bkl
tnc steckverbinder
BKL Electronic 0419413 0419413 TNC-Reverse-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

TNC-Reverse-Steckverbinder

Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben.

Reverse-TNC- Steckverbinder sind eine Sonderform des TNC Steckverbinders. Äußerlich sind beide Steckverbinder gleich, nur die Innenteile sind vertauscht - die Reverse Stecker haben einen buchsenförmigen und die Reverse Buchsen einen steckerförmigen Zentralkontakt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Kabelgruppe: Aircell 5 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
0419413
Typ (Hersteller-Typ):
0419413
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
Aircell 5
Produkt-Art:
TNC-Reverse-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376709462, BKL Electronic, 0419413, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,06*
Lager 102
129
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,07*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,92*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.