| |
|
| Artikel-Nr.: 102-741966-BP Herst.-Nr.: 0419412 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 0419412 0419412 TNC-Reverse-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.
TNC-Reverse-Steckverbinder
Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben.
Reverse-TNC- Steckverbinder sind eine Sonderform des TNC Steckverbinders. Äußerlich sind beide Steckverbinder gleich, nur die Innenteile sind vertauscht - die Reverse Stecker haben einen buchsenförmigen und die Reverse Buchsen einen steckerförmigen Zentralkontakt.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Kabelgruppe: Aircell 5 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BKL Electronic | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Herst.-Teilenr.: | 0419412 | Typ (Hersteller-Typ): | 0419412 | Material (Details): | Messing|ツ| vernickelt | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Kabel-Durchmesser: | 5 mm | RoHS-konform: | Ja | Kabelgruppe: | Aircell 5 | Produkt-Art: | TNC-Reverse-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04011376709431, 02050000988677, 2050000988677, BKL Electronic, 0419412 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,64* | € 8,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 8,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,32* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|