Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 10B-asg2-QB-16 09 30 010 1271 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741497-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 1271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse Han® 10B-asg2-QB-16 09 30 010 1271 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 B - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 10 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 B · Gewinde-Maß: 2 x PG16 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10B · Steckverbinder-Besonderheiten: 2 Kabelausgänge seitlich,niedrige Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
2 Kabelausgänge seitlich | niedrige Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10B
Gewinde-Maß:
2 x PG16
Herst.-Teilenr.:
09 30 010 1271
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10B-asg2-QB-16
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 010 1271, Han® 10B-asg2-QB-16, 114-7914, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,73*
€ 15,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 15,95*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,1635*
€ 16,3835*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,45539*
€ 16,75539*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,68*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09330102701
ab € 6,35*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,12*
Zubehör
Harting
09 30 010 1421
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.