Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus E-Kette® E2 mini Serie 10 10.015.038.0 Energieführungskette für kleinste Biegeradien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740377-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     10.015.038.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
igus E-Kette® E2 mini Serie 10 10.015.038.0 Energieführungskette für kleinste Biegeradien

E2 mini Kunststoff E-Kette® Serie 10

Stabile, einteilige E-Ketten® mit guter Stabilität und großem Zubehörprogramm. Leitungsschonender Innenraum.
Innenaufteilung und Anschlußelemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich.

Technische Daten:
Anzahl Kettenglieder: 33 · Biegeradius (Details): 38 mm · Breite außen: 26 mm · Breite innen: 15 mm · Energieketten-Besonderheiten: für kleinste Biegeradien · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe außen: 23 mm · Höhe innen: 18 mm · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1006.5 mm · Serie (Energieketten): E-Kette® E2 · Teilung pro Kettenglied: 30.5 mm · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Geschwindigkeit freitragend gerade, max: 20 m/s
Geschwindigkeit freitragend mit Bogen, max. 3 m/s
Geschwindigkeit gleitend, max: 3 m/s

Lieferumfang:
Ohne Anschlusselement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilung pro Kettenglied:
30.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1006.5 mm
Marke:
igus
Höhe innen:
18 mm
Breite innen:
15 mm
Farbe:
schwarz
Energieketten-Besonderheiten:
für kleinste Biegeradien
Serie (Energieketten):
E-Kette® E2
Herst.-Teilenr.:
10.015.038.0
Typ (Hersteller-Typ):
E-Kette® E2 mini Serie 10
Material (Details):
Kunststoff
Anzahl Kettenglieder:
33
Höhe außen:
23 mm
Breite außen:
26 mm
Biegeradius (Details):
38 mm
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Energieführungskette
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, igus, 10.015.038.0, E-Kette® E2 mini Serie 10, 486-8670, Kabelschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,00*
€ 34,96*
€ 8,95*
ab € 25,06*
€ 34,98*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 37,79*
€ 5,90*
ab € 24,43*
€ 40,23*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 56,73*
€ 73,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
1015.12PZ
ab € 6,52*
Zubehör
Igus
1015.34PZ
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.