Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus E-Kette® E2 micro Serie 06 1015.34PZ Anschlusselement Druckknopfprinzip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740447-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     1015.34PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussteile Schleppketten
anschlussteile schleppketten
igus E-Kette® E2 micro Serie 06 1015.34PZ Anschlusselement Druckknopfprinzip

Anschlusselement für E2 mini Serie 10

Technische Daten:
Breite außen: 25.5 mm · Energieketten-Besonderheiten: Druckknopfprinzip · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Serie (Energieketten): E-Kette® E2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Marke:
igus
Farbe:
schwarz
Energieketten-Besonderheiten:
Druckknopfprinzip
Serie (Energieketten):
E-Kette® E2
Herst.-Teilenr.:
1015.34PZ
Typ (Hersteller-Typ):
E-Kette® E2 micro Serie 06
Material (Details):
Kunststoff
Breite außen:
25.5 mm
Produkt-Art:
Anschlusselement
Weitere Suchbegriffe: igus, 1015.34PZ, E-Kette® E2 micro Serie 06, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,66*
€ 7,16*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 7,39*
Lager 102
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,37*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 14,45*
7 Tage
21
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 27,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
10.015.028.0
ab € 24,79*
Zubehör
Igus
10.015.075
ab € 23,61*
Zubehör
Igus
10.015.048.0
ab € 24,94*
Zubehör
Igus
b15i.015.038
ab € 25,95*
Zubehör
Igus
10.015.038.0
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.