Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation ASBSM 10/LED3 65348 Sensor/Aktorbox passiv M8-Verteiler mit Metallgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740351-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     65348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Lumberg Automation ASBSM 10/LED3 65348 Sensor/Aktorbox passiv M8-Verteiler mit Metallgewinde 1 St.

Aktor-/Sensor Verteiler

Technische Daten:
Anschlussart (Verteilerboxen): M8-Buchse · Anzahl Signalplätze: 1 · Anzahl Verteiler: 10-fach · Belegung: einfach · Gehäuse-Material: TPU · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP67 · Stammleitung: Nein · Statusanzeige: mit LED · Strombelastbarkeit (gesamt): 1.5 A · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 1.5 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Lumberg Automation
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
1.5 A
Schutzart:
IP67
Belegung:
einfach
Farbe:
schwarz
Anschlussart (Verteilerboxen):
M8-Buchse
Anzahl Verteiler:
10-fach
Statusanzeige:
mit LED
Stammleitung:
Nein
Herst.-Teilenr.:
65348
Typ (Hersteller-Typ):
ASBSM 10/LED3
Strombelastbarkeit (gesamt):
1.5 A
Polzahl:
3
Anzahl Signalplätze:
1
Gehäuse-Material:
TPU
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Weitere Suchbegriffe: Lumberg Automation, 65348, ASBSM 10/LED3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,51*
€ 81,70*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 65,91*
€ 81,71*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,99*
€ 105,98*
Frei Haus
ab € 84,29*
€ 105,98*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 105,32*
€ 128,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg Automation
109568
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.