Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 1.50 mm ZHR-6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740169-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ZHR-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leergehäuse
Leiterplattensteckverbinder
JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 1.50 mm ZHR-6 1 St.

Buchsengehäuse ZHR

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6

Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 6 · Produktabmessung, Breite: 3.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 10.5 mm · Rastermaß: 1.50 mm · Serie (Steckverbinder): ZHR · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.5 x 3.4 x 4.3 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
10.5 mm
Produktabmessung, Breite:
3.4 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
ZHR
Herst.-Teilenr.:
ZHR-6
Typ (Hersteller-Typ):
ZHR-6
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
1.50 mm
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, leergehäuse, JST, ZHR-6, 166-7256
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0672*
1000
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,0672*
1
€ 6,90*
ab € 0,0387*
€ 0,1731*
1
€ 5,95*
ab € 0,1006*
€ 0,1799*
Lager 102
1006
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
BZH-002T-P0.5
ab € 0,0407*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B6B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,0963*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
S6B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.