Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, ZHR-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, ZHR-6
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, ZHR-6
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, ZHR-6
Artikel-Nr.:
     4502-71F1006
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ZHR-6
EAN/GTIN:
     4099891008314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leergehäuse
Stiftleiste
Steckverbinder 1,5 mm Serie ZH Typ JST. In kompakter Bauform, zuverlässige Kontaktkonstruktion; Nennstrom: 1,0 AUC, Nennspannung: 50 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 500 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 20 mOhm, Isolationswiderstand: min. 500 MOhm, Temperaturbereich: –25 bis +85 °C. Zulassungen: TÜV, UL, CSA. Buchsengehäuse unbestückt. Material Gehäuse: PA 66, UL 94 V-0, Farbe: natur (weiß). Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A, Maß B): ZHR-6, 6-polig, A 7,5 mm, B 10,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
1.5 mm
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: jst stiftleiste polzahl 6, leergehäuse, jst stiftleiste, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0672*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0821*
100
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,1175*
5
€ 5,90*
ab € 0,0375*
€ 0,133*
2 Tage
3474
25
€ 5,95*
ab € 0,1064*
€ 0,1835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0766*
€ 0,0912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0747*
€ 0,0889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,0841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
BZH-002T-P0.5
ab € 0,0305*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B6B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,097*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
S6B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.