Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JST Buchsenkontakt ZH Polzahl Gesamt 1 BZH-002T-P0.5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740364-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BZH-002T-P0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
jst buchsenkontakt
Buchsen-Crimpkontakte Serie ZH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 26 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herst.-Teilenr.: BZH-002T-P0.5 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produkt-Art: Buchsenkontakt · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Querschnitt (max.): 0.13 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): ZH · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 0.5 mm · Stiftform: Rund · Typ (Hersteller-Typ): BZH-002T-P0.5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
1c. Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
ZH
Herst.-Teilenr.:
BZH-002T-P0.5
Typ (Hersteller-Typ):
BZH-002T-P0.5
Nennstrom:
1 A
AWG max.:
26
AWG min.:
28
Querschnitt (max.):
0.13 mm²
Stift-Ø:
0.5 mm
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, JST, BZH-002T-P0.5, 166-7446
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7000
1000
€ 6,95*
ab € 0,034*
€ 0,0382*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0903*
€ 0,0962*
Lager 102
6825
1
Frei Haus
ab € 0,0981*
€ 0,1327*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1327*
€ 0,1579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1102*
€ 0,1311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,1167
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.