| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1667256 Herst.-Nr.: ZHR-6 EAN/GTIN: 5059041260343 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 1.5mm Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Serie = ZH Zur Verwendung mit = Trennbarer Crimp-Steckverbinder der Serie ZH Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 10.5mm Breite = 3.4mm Gehäusematerial = Nylon
Leiterplatten-Steckverbindergehäuse JST – Serie ZH. Unsere Leiterplatten-Steckverbindergehäuse von JST gehören zur Serie ZH. Diese Gehäuse bieten eine hochwertige Aufnahme für Steckverbinder für die Montage auf einer Platine. Sie sind einreihige Gehäuse für den Einsatz mit der Serie ZH und Crimpkontakten. Die Steckverbindergehäuse der Serie ZH können die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche haben, aber sie sind üblicherweise in Haushaltsgeräten, industriellen Steuerungen sowie Speicher- und Netzwerksystemen zu finden. Eigenschaften und Vorteile. 1,5 mm Rastermaß Visuelle Bestätigung der Kontaktverriegelung durch Verriegelungslanzen Natürliche Farbe Anzahl der Kontakte variiert zwischen 2- und 13-polig Kompakte und robuste Bauweise Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Konfigurationen und -Armaturen Zulassung: UL-Zulassung E60389, CSA LR20812, TÜV-Zulassung R9351092 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 1.5mm | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | ZH | Zur Verwendung mit: | Trennbarer Crimp-Steckverbinder der Serie ZH | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 10.5mm | Breite: | 3.4mm | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jst stiftleiste polzahl 6, leergehäuse, jst stiftleiste, 1667256, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, ZHR6, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1000 | | € 8,95* | ab € 0,0509* | € 0,0672* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0509* | € 0,0821* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,071* | € 0,1175* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0375* | € 0,133* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,1064* | € 0,1835* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|