Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-9116-00-05 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 720 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738839-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9116-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
binder 99-9116-00-05 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 720 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 720

IP67

· Versenkter Einbau mit Adapter möglich
· Adapter als Frontmontage-Ausführung (Besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäume, die nach dem Löten verschraubt werden)

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M12 x 1 · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 720 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Snap-In

Hinweis:
Für die Frontplattenmontage wird der Adapter 720-08-2433-000-001 oder 720-08-2434-000-001 benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
720
Herst.-Teilenr.:
99-9116-00-05
Typ (Hersteller-Typ):
99-9116-00-05
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
M12 x 1
Verschlussart (Details):
Snap-In
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, flanschdose binder, flanschdose, binder, 99-9116-00-05, 469-014
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 6,92*
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 7,33*
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 7,33*
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,31*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,60*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,06*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 3,03*
Zubehör
Binder
08-2675-000-000
ab € 1,49*
Zubehör
Binder
08-2681-000-000
ab € 1,48*
Zubehör
Binder
99-9113-03-05
ab € 3,68*
Zubehör
Binder
99-9113-00-05
ab € 3,98*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,38*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 3,11*
Zubehör
Binder
99 9113 02 05
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.