Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 857-819 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737851-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-819
EAN/GTIN:
     4045454665975
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Netztrafo
Netztransformator
Millivolt-Messumformer

JUMPFLEX®-Messumformer

Mit Millivolteingang sowie Strom- und Spannungsausgang. Konfiguration über DIP-Schalter oder die Konfigurationssoftware (Best.-Nr.73 79 46).

Technische Daten:
Bürde: 2 kΩ/600 Ω · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Typ (Hersteller-Typ): 857-819 · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Übertragungsfehler: < 0,1 % vom Endwert

Weitere Informationen:
Bürde:
2 kΩ/600 Ω
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 94 x 6 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
WAGO
Isolierung (Material):
Polyamid 6.6
Typ (Hersteller-Typ):
857-819
Typ:
857-819
Anschluss (Details):
Federkraft
Ausgangssignal (Details):
0 - 20 mA|ツ| 4 - 20 mA|ツ| 0 - 10 V|ツ| 2 - 10 V|ツ| 0 - 5 V|ツ| 1 - 5 V|ツ| 0 - 10 mA|ツ| 2 - 10 mA
Eingangssignal:
-100 - +100 mV|ツ| 0 - 200 mV|ツ| 0 - 1000 mV (in 100er Schritten)
Versorgungsspannung:
16|ツ|8 - 31|ツ|2 V
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Isolationsverstärker, Trennverstärker, leistungsrelais wago, ly relais, 4045454665975, WAGO, 857-819, 135-7396, steuerungstechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,39*
€ 143,62*
Frei Haus
ab € 142,49*
€ 154,92*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,88*
€ 159,67*
Frei Haus
ab € 147,82*
€ 161,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 249,96*
€ 271,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6575*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,355*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.