Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FXX-B XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736951-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX-B
EAN/GTIN:
     7613187000201
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Neutrik NC3FXX-B XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.

XLR-Kabelbuchse Serie XX

XLR-Steckverbinder
Buchse, gerade

Die XX-Serie ist die nächste Generation des weltweit akzeptierten Standards von XLR Kabelsteckern. Der Nachfolger der X-Serie bietet verschiedene neue Features, die die Buchse noch verlässlicher machen. Die Kabelbuchsen sind nun einfacher zu Montieren, die Kontakte sind noch robuster und auch die Kabelzugentlastung wurde verbessert.

Technische Daten:
AWG: 14 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +80 °C · Verschlussart: Druckverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Neutrik
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
NC3FXX-B
Typ (Hersteller-Typ):
NC3FXX-B
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
AWG:
14
Kabelanschluss-Ø:
3.5 - 8.0 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 7613187000201, Neutrik, NC3FXX-B, 880-8133
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,56*
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,68*
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 7,27*
1 Tag
197
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 7,42*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3FD-LX
ab € 2,93*
Zubehör
Lumberg
SFV 30
ab € 2,82*
Zubehör
Neutrik
NC3FAH2
ab € 0,96*
Zubehör
Neutrik
NC3MDL1
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.