Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FD-LX Drahtverbinder XLR Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC3FD-LX Drahtverbinder XLR Aluminium
Neutrik NC3FD-LX Drahtverbinder XLR Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26189791
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FD-LX
EAN/GTIN:
     5055379745309
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
neutrik 3pol flanschbuchse
flanschbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Aluminium
AWG Kabelgröße
14
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
2.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
5 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
4 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder neutrik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
DBA-BL
ab € 0,68*
Zubehör
Neutrik
NC3MD-LX
ab € 2,98*
Zubehör
Neutrik
SCDR
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.