Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Kupplung, 3-polig, vergoldet, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3FXX-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XLR-Kupplung, 3-polig, vergoldet, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3FXX-B
XLR-Kupplung, 3-polig, vergoldet, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3FXX-B
Artikel-Nr.:
     4502-80F5102
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX-B
EAN/GTIN:
     4099889858310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
XLR-Kabelbuchse, NC3FXX-B, NEUTRIK 3 polige Kabelbuchse mit schwarzem Metallgehäuse und Goldkontakten. Features * Einzigartiges Käfigdesign des Buchsenkontakts für geringen Kontaktwiderstand und hohe Integrität * Buchse mit verbesserter, massiver Metallverriegelung, die größer und einfacher zu handhaben ist * Die verbesserte Zugentlastung des Spannfutters bietet eine höhere Auszugskraft und macht die Montage einfacher und schneller * Robustes Zinkdruckgussgehäuse, langlebig und zuverlässig * Schlankes und ergonomisches Design - wertvoll und praktisch * Das Innengewinde der Schale ist gut gegen Beschädigungen geschützt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Metall
Kabeldurchmesser:
3,5-8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Buchse, XLR-Kupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 4,79*
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,01*
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,14*
1 Tag
168
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3FD-LX
ab € 2,95*
Zubehör
Lumberg
SFV 30
ab € 2,78*
Zubehör
Neutrik
NC3FAH2
ab € 0,96*
Zubehör
Neutrik
NC3MDL1
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.