Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NC3FXXB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NC3FXXB
Neutrik NTR-NC3FXXB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14124984
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX-B
EAN/GTIN:
     5055379745514
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
NEUTRIK 3 polige Kabelbuchse mit schwarz-verchromtem Gehäuse und Gold beschichteten Kontakten. TECHNISCHE DATEN

Elektrisch
Anzahl Kontakte: 3
Durchgangswiderstand : ≤ 3 m Ohm
Isolationswiderstand:
- initial: > 2 G Ohm
- nach Feuchtetest: > 1 G Ohm
Durchschlagfestigkeit: 1500 V dc
Nennstrom: 16 A
Leiterquerschnitt: 2.5 mm²/14 AWG
Kapazität zwischen Kontakten [C]: ≤ 4 pF

Mechanisch
Lebensdauer: >1000 Zyklen
Ein-/ Aussteckkraft: ≤ 20 N
Kabeldurchmesser: 3.5 mm - 8.0 mm

Materialien
Gehäuse: Zinkdruckguss ZnAl4Cu1, schwarz Cr über Cu Beschichtung
Einsatz: Polyamide PA 6.6 30% GR (glasfaserverstärkt)
Kontakte: Bronze CuSn6
Kontaktoberfläche: gal 0.2 µm Au Hartlegierung über 2 µm Ni
Verriegelungsklinke (nur bei Kabelbuchsen): St3K32
Zugentlastungsspannzange: POM
Knickschutz: PA + PU

Umwelt:
Temperaturbereich: -30° C to + 80° C
Entflammbarkeit: UL 94HB
Lötbarkeit: entspricht IEC 68-2-20
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.2 mm
Tiefe
73.5 mm
Höhe
19.2 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Polyamid, Polyethylen, Polyoxymethylen (POM)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zertifizierung
L 94 HB, IEC 61076-2-103, IP 40, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3FD-LX
ab € 2,93*
Zubehör
Lumberg
SFV 30
ab € 2,82*
Zubehör
Neutrik
NC3FAH2
ab € 0,96*
Zubehör
Neutrik
NC3MDL1
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.