Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker BP Schwarz Pole:3 + PE BP1N03000 HTP Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736475-BP
Hersteller:
     HTP - High Tech Products
Herst.-Nr.:
     BP1N03000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker
ventilstecker c
profibus ventilstecker
Ventilstecker BP Schwarz Pole:3 + PE BP1N03000 HTP Inhalt: 1 St.

Ventilstecker BP

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Pole: 3 + PE · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP67 (montiert) · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Kontaktabstand: 8 mm

Lieferumfang:
Inkl. Flachdichtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HTP
Schutzart:
IP67 (montiert)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
BP1N03000
Typ (Hersteller-Typ):
BP1N03000
Polzahl (num):
3
Bauform (Details):
C
Nennspannung (Details):
250 V/AC/DC
Normen/Prüfzeichen:
DIN 43650-C
Pole:
3 + PE
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: htp ventilstecker, HTP, BP1N03000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,42*
Lager 102
170
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,44*
€ 30,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.