Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-405 Übergabebaustein mit Stiftleiste Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735771-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
WAGO 289-405 Übergabebaustein mit Stiftleiste Inhalt: 1 St.

Übergabebaustein mit Stiftleiste

Nach DIN 41 651 Montagesockel für TS 35.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Betriebsstrom (Details): 1 A · Polzahl (num): 26 · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Serie (Übergabe-Bausteine Wago): CAGE CLAMP® Serie 236 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: Montagesockel für TS 35

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 81 x 28 x 63.5 mm
Gesamtpolzahl:
26
Produktabmessung, Tiefe:
63.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Übergabe-Bausteine Wago):
CAGE CLAMP® Serie 236
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
Montagesockel für TS 35
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl:
26
Betriebsstrom (Details):
1 A
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Betriebsspannung (Details):
125 V AC/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, leiterplattenklemmen wago, stiftleiste, 2050001474964, WAGO, 289-405
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,2023*
€ 36,6064*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 28,59*
€ 37,92*
1
€ 5,00*
ab € 29,66*
€ 39,13*
1
€ 5,95*
ab € 29,68186*
€ 39,26186*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 51,34*
€ 66,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-153
ab € 14,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.