Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-102 Baustein zum Selbstbestücken, Schienenmontierbar Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734450-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Übergabebaustein
Übergabemodul
reihenklemme wago
WAGO 289-102 Baustein zum Selbstbestücken, Schienenmontierbar Inhalt: 1 St.

Baustein zum Selbstbestücken, Schienenmontierbar

Baustein mit 2 x 8 Bohrungen Bohrlochdurchmesser 1 mm Rastermaß 3,83 mm x 16 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Betriebsstrom (Details): 3 A · Produktabmessung, Breite: 42.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Serie (Übergabe-Bausteine Wago): CAGE CLAMP® Serie 236 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: zum Selbstbestücken

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 42.5 x 32 x 62.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
62.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
42.5 mm
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Übergabe-Bausteine Wago):
CAGE CLAMP® Serie 236
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
zum Selbstbestücken
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Betriebsstrom (Details):
3 A
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Betriebsspannung (Details):
250 V AC/DC
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 2050001474766, WAGO, 289-102
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 10,96*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 11,5948*
€ 13,5348*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,73*
€ 13,55*
1
€ 5,00*
ab € 10,71*
€ 14,91*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.