Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-733412-BP Herst.-Nr.: 1401008203-E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder
Nachrüstbare, 2-teilige Knickschutztüllen in unterschiedlichen Farben zum Schutz der Rasthebel.
Technische Daten: Farbe: Lichtgrau · Inhalt: 1 St. · Stecker-Norm: RJ45 · Typ (Hersteller-Typ): 1401008203-E
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Stecker-Norm: | RJ45 | Passend für (Details): | 73 37 37 | Marke: | Metz Connect | Farbe: | grau | Typ (Hersteller-Typ): | 1401008203-E | Ausführung (allgemein): | Knickschutztülle | Anschluss (Details): | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,89* | € 1,09* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,789* | € 1,119* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,79* | € 1,12* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,80* | € 1,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,35* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|