Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 40
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 40
Artikel-Nr.:
     4502-70F857
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 40
EAN/GTIN:
     4099889740110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Stecker , WSV 40, LUMBERG Stecker IP40, rechtwinklige Ausführung mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01344 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 7,49*
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 8,85*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 10,10*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,06*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,25*
Zubehör
Lumberg
KFR 40
ab € 4,70*
Zubehör
Lumberg
KFV 40
ab € 2,50*
Zubehör
Lumberg
KGR 40
ab € 2,90*
Zubehör
Lumberg
KGV 40
ab € 2,56*
Zubehör
Lumberg
KV 40
ab € 4,01*
Zubehör
Lumberg
WKV 40
ab € 4,94*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,44*
Zubehör
Lumberg
KV 40-8
ab € 192,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.