Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg KGV 40 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 4 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732688-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KGV 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg KGV 40 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Silber 1 St.

DIN-Einbaukupplung, Rückseitenmontage

IP40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Gehäuse: Vernickelt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
KGV 40
Typ (Hersteller-Typ):
KGV 40
Material (Details):
Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl:
4
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 4-polig, 2050000774607, Lumberg, KGV 40, 740-6124
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,55*
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 5,57*
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 5,69*
50
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 6,93*
Lager 102
96
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,73*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,578*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,85*
Zubehör
Lumberg
SV 40
ab € 3,44*
Zubehör
Lumberg
WSV 40
ab € 4,11*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,33*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,35*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 40-8
ab € 178,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.