Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Stecker, 5A, 250V, 4 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068587
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
DIN-Stecker, Typ=WSV 40, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Pole=4, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Stecker, IP-Schutzart=IP40
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 7,67*
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,64*
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 9,11*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 10,28*
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,73*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KFR 40
ab € 3,13*
Zubehör
Lumberg
KFV 40
ab € 2,49*
Zubehör
Lumberg
KGR 40
ab € 2,91*
Zubehör
Lumberg
KGV 40
ab € 2,56*
Zubehör
Lumberg
KV 40
ab € 4,02*
Zubehör
Lumberg
WKV 40
ab € 4,93*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,44*
Zubehör
Lumberg
KV 40-8
ab € 196,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.