Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 1401008205-E Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder 1401008205-E Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733118-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401008205-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Metz Connect 1401008205-E Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder 1401008205-E Gelb 1 St.

Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder

Nachrüstbare, 2-teilige Knickschutztüllen in unterschiedlichen Farben zum Schutz der Rasthebel.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Stecker-Norm: RJ45

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Stecker-Norm:
RJ45
Passend für (Details):
73 37 37
Marke:
Metz Connect
Farbe:
gelb
Typ (Hersteller-Typ):
1401008205-E
Ausführung (allgemein):
Knickschutztülle
Anschluss (Details):
-
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle rj45, knickschutztülle, Metz Connect, 1401008205-E, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,789*
€ 1,159*
10
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,16*
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,24*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,84*
€ 1,24*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metz Connect
1401505010-E
ab € 0,8991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.