Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2006-1604 Durchgangsklemme 7.50 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732416-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1604
EAN/GTIN:
     4045454753535
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
WAGO 2006-1604 Durchgangsklemme 7.50 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.

2-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2006


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Mit Prüfmöglichkeit, konturengleich
mit 2-Leiter-Trennklemme. Mit schwenkbarem Trennmesser.

Technische Daten:
AWG max.: 10 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 15 mm · Abisolierlänge (min.): 13 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: N · Herstellerfarbe: Blau · Klemmenbreite: 7.50 mm · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 30 A · Polzahl: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 7.50 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Prüfmöglichkeit,mit schwenkbarem Trennmesser · max. Querschnitt flexibel: 6 mm² · max. Querschnitt starr: 10 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Breite:
7.50 mm
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
WAGO
Belegung:
N
Farbe:
blau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Prüfmöglichkeit | mit schwenkbarem Trennmesser
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2006-1604
Typ (Hersteller-Typ):
2006-1604
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
800 V
AWG max.:
10
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
7.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
10 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl:
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
15 mm
Abisolierlänge (min.):
13 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: 04045454753535, 4045454753535, WAGO, 2006-1604, Anreihklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
64
1
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,16*
3
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 8,30*
7 Tage
64
3
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 14,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2006-1692
ab € 0,258*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0884*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 27,60*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,83*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 3,3864*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,418*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.