Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-730951-BP Herst.-Nr.: NBNC75BLP9 EAN/GTIN: 7613187004889 |
| |
|
| | |
| Neutrik NBNC75BLP9 NBNC75BLP9 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.
BNC-Steckverbinder rearTWIST®
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Der 75 Ω rearTwist® BNC Kabelstecker bietet ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte und ist daher bestens für HDTV Anwendungen geeignet. Die patentierte rearTwist® Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 6.30 mm · Kabelgruppe: Belden 1426A,Belden 1505A,Belden 8241F,Draka 0.8/3.7 AF,Suhner S04263,Suhner S04233,Sommer 600-0451,Sommer 600-020,Sommer 600-162(F) · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Messing, vernickelt mit PA6-Vollisolierung · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +40 °C · Verschlussart: Bajonett
Hinweis: Crimpen: Beim Push-Pull-Steckertyp wird nur der Stift gecrimpt ! Montagehilfe Best.-Nr. 73 77 44 - HT-BNC und der dazugehörige Crimpeinsatz werden benötigt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Neutrik | Impedanz (Integer): | 75 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Verschlussart: | Bajonett | Herst.-Teilenr.: | NBNC75BLP9 | Typ (Hersteller-Typ): | NBNC75BLP9 | Material (Details): | Messing|ツ| vernickelt mit PA6-Vollisolierung | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Kabel-Durchmesser: | 6.30 mm | Frequenz (Details): | 0 - 3 GHz | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Temperaturbereich (Details): | -30 - +40 °C | Kabelgruppe: | Belden 1426A | Belden 1505A | Belden 8241F | Draka 0.8/3.7 AF | Suhner S04263 | Suhner S04233 | Sommer 600-0451 | Sommer 600-020 | Produkt-Art: | BNC-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, 7613187004889, Neutrik, NBNC75BLP9, 880-8111 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,15* | € 3,43* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,28* | € 3,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,42* | € 4,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 5,56* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,49* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|