| |
|
| Artikel-Nr.: 102-730822-BP Herst.-Nr.: CPK 220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cordial CPK 220 Mikrofonkabel 2 x 0.20 mm² Schwarz Meterware
Miniatur-Mikrofonkabel CPK 220
Vielseitig einsetzbar
Eingelegte Kevlar®-Fäden prädestinieren das CPK-Kabel für einen Einsatz in allen Anwendungen, die eine hohe Zugfestigkeit voraussetzen. Hinzu kommt ein geringer Außen-Ø. Der dichte Wendelschirm optimiert die Flexibilität bei gleichzeitig hohem Einstrahlschutz. Professionelle elektrische Werte ermöglichen einen weiten Einsatzbereich, vom Bantam (TT-Phone)-Patchkabel über MIDI-Kabel bis hin zum Mikrofonkabel.
Technische Daten: AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.70 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Paarschirm,Flexibel · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Litzenaufbau: 25 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 100 Ω/km; Patchkabel
Hinweis: Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.20 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.20 mm² | Marke: | Cordial | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | Paarschirm | Flexibel | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | CPK 220 | Typ (Hersteller-Typ): | CPK 220 | AWG max.: | 24 | Außen-Durchmesser: | 4.70 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -20 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer|ツ| blank | Litzenaufbau: | 25 x 0.10 mm | Geschirmt: | Ja | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Mikrofonkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,38* | € 2,84* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,47* | € 2,86* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 18,50* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|