Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CMK ROAD 250 Mikrofonkabel 2 x 0.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730799-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CMK ROAD 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Cordial CMK ROAD 250 Mikrofonkabel 2 x 0.50 mm² Schwarz Meterware

Mikrofonkabel CMK ROAD 250

Ideal für lange Übertragungsstrecken

Robuste und gut trommelbare Meterware durch zusätzlichen Paar-Zwischenmantel und Geflechtschirm. Für lange Übertragungsstrecken auf der Bühne und im Studio geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Litzenaufbau: 28 x 0.15 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 38 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Cordial
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CMK ROAD 250
Typ (Hersteller-Typ):
CMK ROAD 250
Außen-Durchmesser:
6.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
28 x 0.15 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 2x4, boxenkabel, 02050000528323, Cordial, CMK ROAD 250, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 9,21*
Lager 102
294
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,23*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,10*
€ 10,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,77*
€ 10,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,37*
€ 9,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,53*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.