Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 282-698/281-434 Sicherungsklemme Zugfeder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730561-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-698/281-434
EAN/GTIN:
     4050821234586
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
WAGO 282-698/281-434 Sicherungsklemme Zugfeder 1 St.

Kfz-Sicherungsklemme

Defekt-Anzeige durch LED, mit Prüfmöglichkeit

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 25 A · Weitere technische Daten: Käfigzugfederanschluss 0,2 - 6 mm² · Flachsicherungseinsätze nach DIN 72581-3c/ISO 8820 · Spannung UL-Zulassung 12 V · Spannung CSA-Zulassung 24 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
282-698/281-434
Typ (Hersteller-Typ):
282-698/281-434
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
24 V
Produkt-Art:
Sicherungsklemme
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Reihenklemmen, Sicherungsreihenklemme, reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000385018, WAGO, 282-698/281-434, Anreihklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,9284*
€ 6,1784*
25
Frei Haus
ab € 6,0844*
€ 7,5544*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 7,66*
25
Frei Haus
ab € 6,3336*
€ 7,8736*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-143
ab € 6,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 6,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-110
ab € 1,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.