Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 285-157 Schutzleiterklemme 20 mm Zugfeder Belegung: PE Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730540-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 285-157 Schutzleiterklemme 20 mm Zugfeder Belegung: PE Grün,Gelb 1 St.

2-Leiter-Durchgangsklemme

Für große Querschnitte

Die Möglichkeit diese Klemme in der Offen-Position zu arretieren erleichtert das Verdrahten großer Querschnitte sehr.

Technische Daten:
AWG max.: 1 · AWG min.: 8 · Abisolierlänge (max.): 31 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: PE · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Klemmenbreite: 20 mm · Nennstrom: 150 A · Polzahl: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 20 mm · max. Querschnitt flexibel: 50 mm² · max. Querschnitt starr: 50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 10 mm² · min. Querschnitt starr: 10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
150 A
Marke:
WAGO
Belegung:
PE
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
285-157
Typ (Hersteller-Typ):
285-157
Nennstrom:
150 A
AWG max.:
1
AWG min.:
8
Klemmenbreite:
20 mm
max. Querschnitt flexibel:
50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
10 mm²
max. Querschnitt starr:
50 mm²
min. Querschnitt starr:
10 mm²
Polzahl:
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
31 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 13,434*
€ 17,144*
1
€ 5,00*
ab € 16,03*
€ 21,29*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,24*
€ 21,55*
4 Tage
45
1
€ 6,40*
ab € 16,21*
€ 21,65*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-125
ab € 16,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-172
ab € 5,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-447
ab € 1,376*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.