Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 210-133 Sammelschiene 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730334-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
10x15mm kupferschiene
WAGO 210-133 Sammelschiene 1 St.

N-Sammelschiene

Technische Daten:
Material: Kupfer · Nennstrom: 140 A · Passend für Serie (Wago): 210 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 210

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Nennstrom - gerundet:
140 A
Marke:
WAGO
Passend für Serie (Wago):
210
Material:
Kupfer
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
210
Herst.-Teilenr.:
210-133
Typ (Hersteller-Typ):
210-133
Nennstrom:
140 A
Produkt-Art:
Sammelschiene
Weitere Suchbegriffe: kupferschiene 1m, sammelschienen, 2050000597312, WAGO, 210-133, 758-1852, N-Sammelschiene
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,35*
€ 7,18*
1 Tag
25
1
€ 4,99*
ab € 6,17*
€ 8,19*
2 Tage
58
1
€ 4,98*
ab € 6,42*
€ 8,52*
1
€ 5,46*
ab € 6,63*
€ 8,80*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
777-303
ab € 2,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,211*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 138,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-100
ab € 3,801*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-101
ab € 3,791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-102
ab € 3,801*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-103
ab € 3,791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-112
ab € 3,9425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-398
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.