Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 281-611 Sicherungsklemme 8 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730204-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago 280-651
WAGO 281-611 Sicherungsklemme 8 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.

Tragschienen-Sicherungshalter

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 9 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: L · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 8 mm · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 10 A · Passend für (Details): G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm (10 A T,6,3 A FF T) · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: mit schwenkbarem Sicherungshalter · Verschmutzungsgrad: 3 · Weitere technische Daten: Strom: 10 A T, 6,3 A FF · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Passend für (Details):
G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm (10 A T | 6|ツ|3 A FF T)
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit schwenkbarem Sicherungshalter
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
281-611
Typ (Hersteller-Typ):
281-611
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
800 V
AWG max.:
12
AWG min.:
28
Klemmenbreite:
8 mm
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl:
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
9 mm
Anzahl Reihen:
1
Verschmutzungsgrad:
3
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungsklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000233296, WAGO, 281-611, 864-8391, Anreihklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,2344*
€ 2,7044*
1
€ 5,46*
ab € 2,76*
€ 3,95*
2 Tage
635
1
€ 6,40*
ab € 2,81*
€ 4,02*
2 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,12*
Lager 102
99
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-311
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-483
ab € 0,60666*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-490
ab € 33,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-492
ab € 14,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.