Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Buchsengehäuse-Kabel 231 Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08 mm 231-304/107-000 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-727566-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-304/107-000
EAN/GTIN:
     4044918370271
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
WAGO Buchsengehäuse-Kabel 231 Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08 mm 231-304/107-000 50 St.

Federleiste

Inhalt: 50 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Mit Schraubflansch, 4-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in, kodierbar, mit 2 Rastklinken, orange.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 9.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Orange · Industrieware: Ja · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 320 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 30.22 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.45 mm · Produktabmessung, Länge: 14.30 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): 231 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP®,mit Schraubverriegelung,kodierbar · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.30 x 30.22 x 26.45 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Höhe:
26.45 mm
Produktabmessung, Länge:
14.30 mm
Produktabmessung, Breite:
30.22 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
orange
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP® | mit Schraubverriegelung | kodierbar
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
231
Herst.-Teilenr.:
231-304/107-000
Typ (Hersteller-Typ):
231-304/107-000
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
320 V
AWG max.:
12
AWG min.:
28
Rastermaß:
5.08 mm
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
9.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Federleiste, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, wago federleiste 4 pol, federleiste, wago federleiste, WAGO, 231-304/107-000, Industrieware, Verpackungseinheit, VPE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,8439*
€ 2,2239*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,9626*
€ 2,3126*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0532*
€ 2,4032*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1531*
€ 2,5131*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 148,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,94*
€ 177,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,03*
€ 167,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 139,26*
€ 165,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 135,38*
€ 161,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 132,91*
€ 158,16
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 130,56*
€ 155,37
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-103
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-104
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-634
ab € 1,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2725*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.