Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 224-104 Leuchtenklemme flexibel: 0.5-2.5 mm² starr: 0.5-2.5 mm² Polzahl: 2 100 St. Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726977-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     224-104
EAN/GTIN:
     4044918584050
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 224-104 Leuchtenklemme flexibel: 0.5-2.5 mm² starr: 0.5-2.5 mm² Polzahl (num): 2 100 St. Schwarz

Leuchtenklemme

224-104
Industrieverpackung mit 100 Stück

Ausführung für erhöhte Dauerbetriebstemperatur 120 °C, schwarz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Nennstrom: 24 A · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Serie (Verbindungsklemmen): 224 · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Fingerdrücker · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Farbe:
schwarz
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Fingerdrücker
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Verbindungsklemmen):
224
Herst.-Teilenr.:
224-104
Nennstrom:
24 A
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Polzahl:
2
Produkt-Art:
Leuchtenklemme
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, wago dosenklemme 2pol, dosenklemme wago, dosenklemme, WAGO, 224-104, 147-045, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17743*
€ 0,23743*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,18063*
€ 0,24063*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1885*
€ 0,2485*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,189*
€ 0,249*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 38,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,83*
€ 46,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,35*
€ 45,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,99*
€ 45,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 29,05*
€ 34,57
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2843* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6718 BK005
ab € 39,49*
Zubehör
Belden
8916 010100
ab € 51,90*
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.