Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block TIM 300 Trenntransformator 1 x 230 V/AC 2 x 115 V/AC 300 VA 1.30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710786-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     TIM 300
EAN/GTIN:
     4016138632156
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block TIM 300 Trenntransformator 1 x 230 V/AC 2 x 115 V/AC 300 VA 1.30 A

Trenntransformator Serie TIM

1 x 230 V/AC
2 x 115 V/AC
1.30 A
300 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 1.30 A · Ausgangsspannung: 115 V/AC · Bauart: gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 4.9 kg · Isolierstoffklasse: A · Leistung: 300 VA · Montageart: Schraubbefestigung · Prüfzeichen: VDE · Schutzklasse: II · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 91 % · Zulassungen, Normen: nach IEC 61558-2-4, DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 Teil 2-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
VDE
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
TIM 300
Montageart:
Schraubbefestigung
Wirkungsgrad:
91 %
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
1.30 A
Ausgangsspannung:
115 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
300 VA
Bauart:
gekapselt|ツ| vergossen im Isolierstoffgehäuse
Isolierstoffklasse:
A
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II
weitere Zulassungen, Normen:
nach IEC 61558-2-4|ツ| DIN EN 61558-2-4|ツ| VDE 0570 Teil 2-4
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
4.9 kg
Produkt-Art:
Trenntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,95*
€ 94,25*
€ 4,00*
ab € 75,08*
€ 94,33*
€ 5,95*
ab € 77,43*
€ 94,46*
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 98,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 122,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5500.2264
ab € 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.