| |
|
| Artikel-Nr.: 102-710334-BP Herst.-Nr.: RKD 300/2x12 EAN/GTIN: 4016138640090 |
| |
|
| | |
| Block RKD 300/2x12 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 12 V/AC 300 VA 12.5 A
Ringkern-Transformator
2 x 115 V 2 x 12 V/AC 12.5 A 300 VA
Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 12.5 A · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 3.10 kg · Isolierstoffklasse: A · Leistung: 300 VA · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Ø: 127 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Lieferumfang: Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 127 mm x 64 mm | Produktabmessung, Ø: | 127 mm | Produktabmessung, Höhe: | 64 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 115 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 12 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Typ (Hersteller-Typ): | RKD 300/2x12 | Eingangsspannung (num): | 115 V | Ausgangs-Strom: | 12.5 A | Ausgangsspannung: | 12 V/AC | Anzahl Eingänge: | 2 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Leistung: | 300 VA | Bauart: | offen | Isolierstoffklasse: | A | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | RoHS-konform: | Ja | Schutzklasse: | II (vorbereitet) | weitere Zulassungen, Normen: | IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 | Umgebungstemperatur (max.): | +40 °C | Prüfspannung: | 4000 V | Gewicht: | 3.10 kg | Produkt-Art: | Ringkerntransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, ringkerntrafo 300va, ringkerntrafo, block ringkerntransformatoren, Block, RKD 300/2x12, 752-9365, Ringtrafo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,90* | € 112,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,45* | € 112,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,47* | € 147,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,79* | € 149,86* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,20* | € 213,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|