Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-710064-BP Herst.-Nr.: 55197-00002-00 EAN/GTIN: 4042448140937 |
| |
|
| | |
| tesa ALU COMFORT 55197-00002-00 Tür-Fliegengitter (B x H) 1200 mm x 2400 mm Weiß 1 St.
tesa® Insect Stop Comfort Alu-Rahmen Fliegengitter - Weiß, (L x B) 2.4 m x 1.2 m
Ob Balkontür, Terrassentür oder Eingangstür Das hochwertige & stabile Mückengitter tesa Insect Stop ALU COMFORT bietet bei geöffneter Tür Schutz vor Insekten Der Aluminiumrahmen der Insektenschutztür wird einfach auf die gewünschte Größe zugeschnitten & mit den Easy-Fit-Eckverbindern zusammengebaut Die Fliegengittertür schließt dank des in den Scharnieren integrierten Mechanismus von selbst Moskitonetz mit flachem Profil, für die meisten Rollos geeignet - erfordert 16 mm Platz! Für gute Durchsicht & optimale Luftdurchlässigkeit Neuartiges, nahezu transparentes Clear-View Gewebe Sorgt für eine frische Brise ohne lästige Plagegeister tesa ALU COMFORT Fliegenschutz für Türen XL, selbstschließend & zuschneidbar, aus Fiberglasgewebe mit Rahmen
tesa Insect Stop ALU COMFORT Fliegenschutztür Dauerhafter Schutz bei Türen vor lästigen Insekten - solide und alltagstauglich. Ganz gleich, ob Balkon, Terrasse oder Hauseingang. Der Aluminiumrahmen wird einfach auf die gewünschte Größe zugeschnitten und mit den beigefügten Easy-Fit-Eckverbindern zusammengebaut. Das Clear-View-Gewebe erlaubt gute Durchsicht und optimierte Lüftung. Empfehlung: Für alle mit Überempfindlichkeit oder Allergien auf Insektenstiche & Bisse unentbehrlich.
Ausstattung: Leichtes Zusammenbauen durch patentierte Easy-Fit-Eckverbinder · Extrem verwindungssteif dank Eckverbinder aus Aluminium · Clear-View-Gewebe für deutlich verbesserte Durchsicht & optimierte Lüftung · Auf jedes Format kürzbar · Einstellbarer Selbstschließ-Mechanismus, in den Scharnieren integriert · Hochwertige Optik · Auch für die meisten Außen-Rollläden geeignet (erfordert 16 mm Platzbedarf zwischen feststehendem Fensterrahmen und Rollläden) · Hohe UV-Beständigigkeit · Kein Flattern, verwinden und absenken des Gitters
Technische Daten: Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 2400 mm
Lieferumfang: 1x tesa ALU COMFORT Fliegenschutz für Türen XL,Mit Rahmen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 1200 mm x 2400 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 2400 mm | Produktabmessung, Breite: | 1200 mm | Marke: | tesa | Anwendung (Insektenfänger): | Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke | Farbe: | weiß | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen/Außen | Produkt-Art: | Tür-Fliegengitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Insekten-Schutz-Drehtür, Insekten-Türschutzrollo, Insektenschutz Drehtür, Insektenschutz-Schiebetür, Insektenschutztür, tesa insektenschutztüren, insektenschutz drehtür, 04042448140937, 02050001458179, 04042448140944, 4042448140944, tesa |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 85,84* | € 109,57* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 89,59* | € 113,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,79* | € 126,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,66* | € 139,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,95* | € 156,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|