Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches S332 S332 Kippschalter 125 V/AC 25 A 2 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-709363-BP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
NKK Switches S332 S332 Kippschalter 125 V/AC 25 A 2 x Ein/Ein rastend 1 St.

Kipphebelschalter 125 V/AC Serie S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.5 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 4.7 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 25 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
NKK Switches
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
S332
Einbau-Durchmesser:
12.5 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
25 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Frontplatten-Stärke:
4.7 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 2polig, NKK Switches, S332, NKK, Nikkai
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 13,33*
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 13,35*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 17,93*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 26,61*
€ 35,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.