Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology RN-SMA-S-RP Entwicklungsboard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708878-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-SMA-S-RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Microchip Technology RN-SMA-S-RP Entwicklungsboard 1 St.

Antenne 2,4 GHz RPSMA

RN-SMA-S-RP Antenne mit SMA-Stecker.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): RF Antennas · Serie (Embedded Mikrocontroller): Wireless Connectivity · Technologie (Mikro-Controller): RF/IF and RFID · Tool-Typ: RF Antenna

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
RF Antennas
Marke:
Microchip Technology
Serie (Embedded Mikrocontroller):
Wireless Connectivity
Technologie (Mikro-Controller):
RF/IF and RFID
Tool-Typ:
RF Antenna
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Rundstrahlantenne, WLAN Antenne, eval board microchip, wlan antenne, Microchip Technology, RN-SMA-S-RP, 798-5377
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
5
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,99*
1
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,56*
1
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 9,58*
1 Tag
2355
1
€ 14,99*
ab € 5,43*
€ 9,59*
Lager 102
107
1
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.